Decoupeerzaagbladen, set T234X

Artikelnummer: 588520 T234X
Prijs instellen 5 Stuk (3,38 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Hout
  • Plaatdikte (hout zacht): 3-65
  • Snedetype: rechte snede fijn; Duiksnede

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HCS
Tandsteek 2,0-3,0 mm
Bladlengte 117 mm
Omschrijving T234X
Geschiktheid _T234X
geoptimaliseerd voor materiaal Hout
Plaatdikte (hout zacht) 3-65 mm
Snedetype rechte snede fijn; Duiksnede
Aantal bladen 5
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588520 T234X
EAN/GTIN 3165140169509
Nummer fabrikant 2608633528

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen voor hout. Opname enkelnokschacht.
Progressieve vertanding combineert gemakkelijk inzagen en hoge werksnelheid.

Levering:

5-delig