Decoupeerzaagbladen, set T244D

Artikelnummer: 588420 T244D
Prijs instellen 5 Stuk (1,39 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Hout
  • Plaatdikte (hout zacht): 5-50
  • Snedetype: Zagen van bochten snel (grof); Duiksnede

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HCS
Tandsteek 4 − 5,2 mm
Bladlengte 100 mm
Omschrijving T244D
Geschiktheid _T244D
geoptimaliseerd voor materiaal Hout
Plaatdikte (hout zacht) 5-50 mm
Snedetype Zagen van bochten snel (grof); Duiksnede
Aantal bladen 5
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588420 T244D
EAN/GTIN 4045197726704
Nummer fabrikant 588420 T244D

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen met geslepen, scherpe tanden voor nauwkeurig zagen in hout. Opname enkelnokschacht.
Progressieve vertanding combineert gemakkelijk inzagen en hoge werksnelheid.

Levering:

5-delig