Decoupeerzaagbladen, set T101AO

Artikelnummer: 588420 T101AO
Prijs instellen 5 Stuk (1,19 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Hout
  • Plaatdikte (hout bekleed): 1,5-15
  • Snedetype: Zagen van bochten fijn; aan beide zijden splintervrije snede

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zaagbladmateriaal HCS
    Tandsteek 1,4 mm
    Bladlengte 83 mm
    Omschrijving T101AO
    Geschiktheid _T101AO
    geoptimaliseerd voor materiaal Hout
    Plaatdikte (hout bekleed) 1,5-15 mm
    Snedetype Zagen van bochten fijn; aan beide zijden splintervrije snede
    Aantal bladen 5
    Producttype Schrobzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 588420 T101AO
    EAN/GTIN 4045197726803
    Nummer fabrikant 588420 T101AO

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Decoupeerzaagbladen met geslepen, scherpe tanden voor nauwkeurig zagen in hout. Opname enkelnokschacht.
    Smal zaagblad met spitse vertanding. Ideaal voor het zagen van contouren op dubbelzijdig gelamineerde platen.

    Levering:

    5-delig