Decoupeerzaagbladen, set T101BR

Artikelnummer: 588420 T101BR
Prijs instellen 5 Stuk (1,89 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Hout
  • Plaatdikte (hout bekleed): 3-30
  • Snedetype: rechte snede fijn; aan één zijde splintervrije snede

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HCS
Tandsteek 2,5 mm
Bladlengte 100 mm
Omschrijving T101BR
Geschiktheid _T101BR
geoptimaliseerd voor materiaal Hout
Plaatdikte (hout bekleed) 3-30 mm
Snedetype rechte snede fijn; aan één zijde splintervrije snede
Aantal bladen 5
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588420 T101BR
EAN/GTIN 4045197726599
Nummer fabrikant 588420 T101BR

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen met geslepen, scherpe tanden voor nauwkeurig zagen in hout. Opname enkelnokschacht.
Reverse-vertanding maakt splintervrij zagen aan de bovenzijde mogelijk.

Levering:

5-delig