{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HM | |
Blad-⌀ D | 300 mm | |
Boring-⌀ | 30 mm | |
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel | 2/10/60 en 2/11/63 en 2/12/64 en 2/7/42 mm | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Aantal tanden | 60 | |
Snedebreedte B | 2,4 mm | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 584095 300 | |
EAN/GTIN | 4045197220974 | |
Nummer fabrikant | 584095 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cirkelzaagblad metaal, wisseltand met afschuining universeel, Blad-⌀ D: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 120,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 104,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 67,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 74,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
144,50 €
€ 104,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal tanden | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Blad-⌀ D | 300 mm | 400 mm | 216 mm | 250 mm | 305 mm |
Boring-⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Snedebreedte B | 2,4 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel | 2/10/60 en 2/11/63 en 2/12/64 en 2/7/42 mm | 2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm | |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |