Cirkelzaagblad metaal, wisseltand met afschuining universeel 250 mm

Artikelnummer: 584095 250
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 250 mm
Boring-⌀ 30 mm
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel 2/10/60 en 2/11/63 en 2/12/64 en 2/7/42 mm
Aantal tanden 54
Snedebreedte B 2,2 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 584095 250
EAN/GTIN 4045197220967
Nummer fabrikant 584095 250

Omschrijving

Uitvoering:

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Toepassing:

voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.
Universeel cirkelzaagblad voor het zagen van de meest uiteenlopende materialen zoals plat- en hoekstaal, aluminium en andere non-ferrometalen. Vlaktand met afschuining tot ⌀ 250 mm, wisseltand met afschuining vanaf ⌀ 300 mm.

Tip:

andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.