{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HM | |
Blad-⌀ D | 216 mm | |
Boring-⌀ | 30 mm | |
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel | 2/7/42 mm | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Aantal tanden | 54 | |
Snedebreedte B | 2,2 mm | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 584095 216 | |
EAN/GTIN | 4045197220943 | |
Nummer fabrikant | 584095 216 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Cirkelzaagblad metaal, wisseltand met afschuining universeel, Blad-⌀ D: 216mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 86,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 90,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 89,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 99,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal tanden | 54 | 54 | 54 | 54 |
Blad-⌀ D | 216 mm | 350 mm | 230 mm | 250 mm |
Boring-⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Snedebreedte B | 2,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel | 2/7/42 mm | 2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm | 2/10/60 en 2/11/63 en 2/12/64 en 2/7/42 mm | |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |