{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 12 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Klemdeel-⌀ D2 | 10 mm | |
Klemdeellengte L2 | 20 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | |
Maximaal toerental | 20.000 min-1 | |
Producttype | Penseelborstel |
Artikelnummer | 574500 10X20 | |
EAN/GTIN | 4017359006788 | |
Nummer fabrikant | 451161 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Penseelborstel Staaldraad 0,30 mm 10X20
op aanvraag
Op voorraad
3.295 stuks direct leverbaar
€ 3,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.853 stuks direct leverbaar
€ 1,99
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 20 | 20 |
Borstel-⌀ D1 | 12 | 12 |
Totale lengte L | 60 | 67 |
Maximaal toerental | 20.000 | 20.000 |
Klemdeel-⌀ D2 | 10 | 10 |
Klemdeellengte L2 | 20 | 20 |
Producttype | Penseelborstel | Penseelborstel |