{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 23 mm | |
Totale lengte L | 68 mm | |
Klemdeel-⌀ D2 | 22 mm | |
Klemdeellengte L2 | 22 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 25 mm | |
Maximaal toerental | 18.000 min-1 | |
Producttype | Penseelborstel |
Artikelnummer | 574500 22X22 | |
EAN/GTIN | 4017359006856 | |
Nummer fabrikant | 453161 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Penseelborstel Staaldraad 0,30 mm 22X22
op aanvraag
Op voorraad
1.958 stuks direct leverbaar
€ 4,77
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.193 stuks direct leverbaar
€ 2,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 25 | 25 |
Borstel-⌀ D1 | 23 | 23 |
Totale lengte L | 68 | 80 |
Maximaal toerental | 18.000 | 18.000 |
Klemdeel-⌀ D2 | 22 | 22 |
Klemdeellengte L2 | 22 | 22 |
Producttype | Penseelborstel | Penseelborstel |