Penseelborstel Staaldraad 0,30 mm 10X20

Artikelnummer: 574550 10X20
op aanvraag
Op voorraad
6.853 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 12 mm
Totale lengte L 67 mm
Klemdeel-⌀ D2 10 mm
Klemdeellengte L2 20 mm
Lengte borsteldeel H1 20 mm
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574550 10X20
EAN/GTIN 4067263935056
Nummer fabrikant 574550 10X20

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, stift-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.