{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Korrelgrootte | 320 | |
Borstel-⌀ D1 | 70 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Aanbevolen toerental | 4.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574450 70X10 | |
EAN/GTIN | 4017359139431 | |
Nummer fabrikant | 417872 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ronde borstel op stift microschurend, SiC korrel 320 70X10 mm
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
€ 22,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
€ 14,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
309 stuks direct leverbaar
€ 14,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 20 | 20 | 20 |
Borstel-⌀ D1 | 70 | 70 | 70 |
Aanbevolen toerental | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Korrelgrootte | 320 | 320 | 120 |
Maximaal toerental | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | SiC | SiC |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |