{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Korrelgrootte | 120 | |
Borstel-⌀ D1 | 70 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Aanbevolen toerental | 4.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574445 70X10 | |
EAN/GTIN | 4067263934868 | |
Nummer fabrikant | 574445 70X10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ronde borstel op stift microschurend, SiC korrel 120, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 70X10mm
op aanvraag
Op voorraad
251 stuks direct leverbaar
€ 14,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
261 stuks direct leverbaar
€ 14,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | 20 mm |
Aanbevolen toerental | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Korrelgrootte | 120 | 320 |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | SiC |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |