{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Korrelgrootte | 320 | |
Borstel-⌀ D1 | 50 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 12 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Aanbevolen toerental | 6.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574450 50X10 | |
EAN/GTIN | 4017359138298 | |
Nummer fabrikant | 415872 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ronde borstel op stift microschurend, SiC korrel 320 50X10 mm
op aanvraag
Op voorraad
298 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
642 stuks direct leverbaar
€ 12,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 12 | 12 |
Borstel-⌀ D1 | 50 | 50 |
Aanbevolen toerental | 6.000 | 6.000 |
Maximaal toerental | 15.000 | 15.000 |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | SiC |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 |