Komborstel RVS-draad 0,30 mm 80 mm

Artikelnummer: 573200 80
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bezettingsmateriaal RVS-draad
    Borstel-⌀ D1 85 mm
    Schroefdraad M M14
    Borsteldraaddikte 0,3 mm
    Lengte borsteldeel H1 25 mm
    Draaiing van draaddelen gegolfd
    Maximaal toerental 8.500 min-1
    Producttype Komborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 573200 80
    EAN/GTIN 4017359005859
    Nummer fabrikant 424367

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gegolfd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Voor gebruik op haakse slijpers en stationaire machines.
    Met binnendraad M14.
    Met binnendraad M14.

    Toepassing:

    Uitstekend geschikt voor het bewerken van oppervlakken, voor afbramen, ontroesten en polijsten, verwijderen van verf, grondverf, lak, walshuid etc.