{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 65 mm | |
Schroefdraad M | M14 | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 12.000 min-1 | |
Producttype | Komborstel |
Artikelnummer | 573200 60 | |
EAN/GTIN | 4017359005781 | |
Nummer fabrikant | 421367 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Komborstel RVS-draad 0,30 mm, Borstel-⌀ D1: 60mm
op aanvraag
Op voorraad
489 stuks direct leverbaar
€ 13,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.963 stuks direct leverbaar
€ 5,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.386 stuks direct leverbaar
€ 8,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | Staaldraad | RVS-draad |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
Borstel-⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Schroefdraad M | M14 | M14 | M14 |
Maximaal toerental | 12.000 min-1 | 12.000 min-1 | 12.000 min-1 |
Producttype | Komborstel | Komborstel | Komborstel |