{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 100 mm | |
Schroefdraad M | M14 | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 30 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
Producttype | Komborstel |
Artikelnummer | 573200 100 | |
EAN/GTIN | 4017359005941 | |
Nummer fabrikant | 426367 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Komborstel RVS-draad 0,30 mm 100 mm
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 42,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
€ 14,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 30 | 30 |
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | Staaldraad |
Borsteldraaddikte | 0,3 | 0,35 |
Borstel-⌀ D1 | 100 | 100 |
Schroefdraad M | M14 | M14 |
Maximaal toerental | 8.500 | 8.500 |
Producttype | Komborstel | Komborstel |