{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | X-LOCK | |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 65 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 22 mm | |
Veiligheidssteunring | nee | |
Maximaal toerental | 12.500 min-1 | |
Producttype | Komborstel |
Artikelnummer | 572110 65X-LOCK | |
EAN/GTIN | 4007220119532 | |
Nummer fabrikant | 4007220119532 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Komborstel X-LOCK, staaldraad 0,50 mm, Borstel-⌀×schroefdraad: 65X-LOCKmm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 15,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
362 stuks direct leverbaar
€ 7,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 6,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
432 stuks direct leverbaar
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 22 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | Staaldraad | Staaldraad | Staaldraad |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Borstel-⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Maximaal toerental | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Veiligheidssteunring | nee | nee | nee | nee |
Producttype | Komborstel | Komborstel | Komborstel | Komborstel |