Ronde borstel X-LOCK, staaldraad 0,50 mm 125X-LOCK mm

Artikelnummer: 571201 125X-LOCK

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 30,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 25,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×boring-⌀ d1 / schroefdraad M (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie X-LOCK
    Bezettingsmateriaal Staaldraad
    Borstel-⌀ D1 125 mm
    Borsteldraaddikte 0,5 mm
    Bezettingsbreedte L1 12 mm
    Lengte borsteldeel H1 28 mm
    Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
    Aantal gedraaide draaddelen 24
    Maximaal toerental 12.500 min-1
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 571201 125X-LOCK
    EAN/GTIN 4007220118764
    Nummer fabrikant 4007220118764

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.

    Toepassing:

    Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.
    Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.
    Met X-LOCK snelspansysteem voor snel wisselen van borstels zonder gereedschap.