{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 65 mm | |
Schroefdraad M | M14 | |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | |
Draaiing van draaddelen | Afwisselend gedraaid | |
Veiligheidssteunring | nee | |
Maximaal toerental | 12.500 min-1 | |
Producttype | Komborstel |
Artikelnummer | 572108 65XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906971 | |
Nummer fabrikant | 572108 65XM14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Komborstel Afwisselend gedraaid, staaldraad 0,50 mm, Borstel-⌀ D1×schroefdraad M: 65XM14mm
op aanvraag
Op voorraad
432 stuks direct leverbaar
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
362 stuks direct leverbaar
€ 7,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 6,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | Staaldraad | Staaldraad |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm |
Borstel-⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Maximaal toerental | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Veiligheidssteunring | nee | nee | nee |
Producttype | Komborstel | Komborstel | Komborstel |