{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 115 mm | |
Boring-⌀ d1 | 22 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 14 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 24 mm | |
Draaiing van draaddelen | linksom gedraaid | |
Aantal gedraaide draaddelen | 20 | |
Maximaal toerental | 12.500 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 571200 115X22 | |
EAN/GTIN | 4017359005224 | |
Nummer fabrikant | 472211 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ronde borstel Staaldraad 0,50 mm, Borstel-⌀ D1×boring-⌀ d1 / schroefdraad M: 115X22mm
op aanvraag
Op voorraad
920 stuks direct leverbaar
€ 16,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
399 stuks direct leverbaar
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal gedraaide draaddelen | 20 | 20 | 20 |
Bezettingsbreedte L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Lengte borsteldeel H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | Staaldraad | Staaldraad |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel |
Boring-⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |