{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 115 mm | |
Boring-⌀ d1 | 22 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 14 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 24 mm | |
Aantal gedraaide draaddelen | 20 | |
Maximaal toerental | 12.500 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 571203 115X22 | |
EAN/GTIN | 4067263906575 | |
Nummer fabrikant | 571203 115X22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ronde borstel Staaldraad 0,50 mm 115X22 mm
op aanvraag
Op voorraad
641 stuks direct leverbaar
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal gedraaide draaddelen | 20 | 20 |
Bezettingsbreedte L1 | 14 | 14 |
Lengte borsteldeel H1 | 24 | 24 |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | Staaldraad |
Borstel-⌀ D1 | 115 | 115 |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |
Boring-⌀ d1 | 22 | 22 |