{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 178 mm | |
Boring-⌀ d1 | 22 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 14 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 38 mm | |
Aantal gedraaide draaddelen | 38 | |
Maximaal toerental | 12.500 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 571203 178X22 | |
EAN/GTIN | 4067263906599 | |
Nummer fabrikant | 571203 178X22 |