Ronde borstel Staaldraad 0,50 mm 200X22 mm

Artikelnummer: 571200 200X22
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×boring-⌀ d1 / schroefdraad M (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Borstel-⌀ D1 200 mm
Boring-⌀ d1 22 mm
Borsteldraaddikte 0,5 mm
Bezettingsbreedte L1 14 mm
Lengte borsteldeel H1 41 mm
Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
Aantal gedraaide draaddelen 36
Maximaal toerental 9.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 571200 200X22
EAN/GTIN 4017359013779
Nummer fabrikant 476211

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte ronde borstel met gladde draad, 0,50 mm, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.

Toepassing:

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.
Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.