{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 150 mm | |
Borstelbreedte | 14 mm | |
Boring-⌀ d1 | 12 mm | |
Asgat-⌀ uitboorbaar tot | 30 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 32 mm | |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570310 150X14 | |
EAN/GTIN | 4017359153444 | |
Nummer fabrikant | 340361 |