{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Material dotación | Alambre INOX | |
⌀ del cepillo D1 | 100 mm | |
Anchura del cepillo | 12 mm | |
⌀ de la perforación d1 | 12 mm | |
⌀ de taladrado máximo hasta | 20 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 21 mm | |
Velocidad de giro máxima | 8.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Artikelnummer | 570310 100X12 | |
EAN/GTIN | 4017359123232 | |
Nummer fabrikant | 320361 |