{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 200 mm | |
Borstelbreedte | 16 mm | |
Boring-⌀ d1 | 16 mm | |
Asgat-⌀ uitboorbaar tot | 80 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 33 mm | |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570310 200X16 | |
EAN/GTIN | 4017359159736 | |
Nummer fabrikant | 360361 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Enkelrijige ronde borstel RVS-draad 0,30 mm, Borstel-⌀ D1×borstelbreedte: 200X16mm
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 42,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
€ 26,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 33 mm | 33 mm |
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | RVS-draad |
Asgat-⌀ uitboorbaar tot | 80 mm | 80 mm |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | 0,3 mm |
Borstel-⌀ D1 | 200 mm | 200 mm |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |