{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 200 mm | |
Borstelbreedte | 16 mm | |
Boring-⌀ d1 | 16 mm | |
Asgat-⌀ uitboorbaar tot | 80 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 33 mm | |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570300 200X16 | |
EAN/GTIN | 4017359147245 | |
Nummer fabrikant | 360161 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enkelrijige ronde borstel Staaldraad 0,30 mm 200X16 mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
€ 26,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 33 | 33 |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | RVS-draad |
Asgat-⌀ uitboorbaar tot | 80 | 80 |
Borsteldraaddikte | 0,3 | 0,3 |
Maximaal toerental | 6.000 | 6.000 |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |
Boring-⌀ d1 | 16 | 16 |