Enkelrijige ronde borstel Staaldraad 0,30 mm 150X14 mm

Artikelnummer: 570300 150X14
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×borstelbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Borstel-⌀ D1 150 mm
Borstelbreedte 14 mm
Boring-⌀ d1 12 mm
Asgat-⌀ uitboorbaar tot 30 mm
Borsteldraaddikte 0,3 mm
Lengte borsteldeel H1 32 mm
Maximaal toerental 6.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 570300 150X14
EAN/GTIN 4017359079331
Nummer fabrikant 340161

Omschrijving

Uitvoering:

Enkelrijige borstels met gegolfd borstelmateriaal.

Toepassing:

Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz. Enkelrijige borstels kunnen door aaneenschakelen worden gemonteerd tot walsen met variabele breedte. Voor individuele toepassing op slijpmachines.