{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 100 mm | |
Borstelbreedte | 12 mm | |
Boring-⌀ d1 | 12 mm | |
Asgat-⌀ uitboorbaar tot | 20 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 21 mm | |
Maximaal toerental | 8.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570300 100X12 | |
EAN/GTIN | 4017359099681 | |
Nummer fabrikant | 320161 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Enkelrijige ronde borstel Staaldraad 0,30 mm 100X12 mm
op aanvraag
Op voorraad
321 stuks direct leverbaar
€ 13,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
313 stuks direct leverbaar
€ 12,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
462 stuks direct leverbaar
€ 8,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 21 | 21 | 21 |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | RVS-draad | Staaldraad |
Asgat-⌀ uitboorbaar tot | 20 | 20 | 20 |
Borsteldraaddikte | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Borstel-⌀ D1 | 100 | 100 | 100 |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel |
Boring-⌀ d1 | 12 | 12 | 12 |