{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 100 mm | |
Borstelbreedte | 19 mm | |
Boring-⌀ d1 | 30 mm | |
Reduceerring-⌀ | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 23 mm | |
Maximaal toerental | 8.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570200 100X20 | |
EAN/GTIN | 4017359004487 | |
Nummer fabrikant | 323362 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ronde draadborstel (groen) RVS-draad 0,30 mm 100X20 mm
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 31,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.338 stuks direct leverbaar
€ 9,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 23 | 23 |
Borstel-⌀ D1 | 100 | 100 |
Borstelbreedte | 19 | 19 |
Maximaal toerental | 8.000 | 8.000 |
Reduceerring-⌀ | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |
Boring-⌀ d1 | 30 | 30 |