{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 200 mm | |
Borstelbreedte | 29 mm | |
Boring-⌀ d1 | 50 mm | |
Reduceerring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 48 mm | |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570200 200X38 | |
EAN/GTIN | 4017359048078 | |
Nummer fabrikant | 365363 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ronde draadborstel (groen) RVS-draad 0,30 mm 200X38 mm
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 99,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 48 | 48 |
Borstel-⌀ D1 | 200 | 200 |
Borstelbreedte | 29 | 29 |
Maximaal toerental | 6.000 | 6.000 |
Reduceerring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |
Boring-⌀ d1 | 50 | 50,8 |