TPGN 160304T IN23 Triangular, 11°positive flank, for short chipping materials.

Artikelnummer: 5700764
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5700764
EAN/GTIN 7291075124279
Nummer fabrikant 5700764
L-nummer L24280 16

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer W, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 16,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer W.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 16,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,07 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "ISCAR CERAMIC LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen