S20Q CTFPR-16 Clamp Lock Boring Bars Carrying 11° Clearance Triangular Inserts

Artikelnummer: 3606506
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606506
EAN/GTIN 7291075064018
Nummer fabrikant 3606506
L-nummer L23990 352

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin. uitdeuken 24 mm, totale lengte (OAL) 180 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 13 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) TPMR 160304
  • Dmin afsteken 24 mm
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 4 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 38 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen