S20R CTFPL-16 Clamp Lock Boring Bars Carrying 11° Clearance Triangular Inserts

Artikelnummer: 3600158
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600158
EAN/GTIN 7291075063912
Nummer fabrikant 3600158
L-nummer L23990 308

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin. afschuining 24 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 13 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) TPMR 160304
  • Dmin afsteken 24 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 4 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 46 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.