CNGA 120412T IN23 Negative 80° Rhombic Double-Sided Inserts for Machining Cast Iron, Hardened Steel, and Heat-Resistant Alloys

Artikelnummer: 5700419
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5700419
EAN/GTIN 7291075040197
Nummer fabrikant 5700419
L-nummer L24280 123

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer A, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 12,9 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer A.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 12,9 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCAR CERAMIC LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen