RNGN 120700T IN23 Silicon nitride round inserts with T-land. Used for cast iron and hardened steel.

Artikelnummer: 5700393
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5700393
EAN/GTIN 7291075097696
Nummer fabrikant 5700393
L-nummer L24280 104

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afdekken, spaanvormer A, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7,94 mm

Kenmerk:

  • Spanformer A.
  • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,94 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,07 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCAR CERAMIC LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen