LNAR 1106 PN-N IC907 Tangentially Clamped Inserts with Positive Polished Rake

Artikelnummer: 5692533
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANGMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5692533
    EAN/GTIN 7291075208801
    Nummer fabrikant 5692533
    L-nummer L23970 72

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 5 mm, lengte snijelement (INSL) 11,16 mm, dikte snijelement (S) 10,72 mm, breedte snijelement (W1) 6 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,5 mm
    • Richting (HAND) 4 rechts + 4 links
    • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 11,16 mm
    • Snijplaat dikte (S) 10,72 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen