APCR 1003PDFR-P IC928 Super positiv and polished for machining aluminum. HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 5690608
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5690608
EAN/GTIN 7291075120868
Nummer fabrikant 5690608
L-nummer L23910 60

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 9,8 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 11,2 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,76 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 10,3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,76 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen