APKT 1604PDR-76 IC928 General use.

Artikelnummer: 5602364
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5602364
EAN/GTIN 7291075095654
Nummer fabrikant 5602364
L-nummer L23910 22

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 14 mm, snijelementlengte (INSL) 17,3 mm, snijelementdikte (S) 5,3 mm, snijelementbreedte (W1) 9,45 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 15,3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Figuur 1
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,3 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,45 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen