• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

ADKT 1505PDR-HM IC950 General use.

Artikelnummer: 5601896
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5601896
EAN/GTIN 7291075038453
Nummer fabrikant 5601896
L-nummer L23910 780

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15,65 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,64 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 9,57 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 13,75 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,65 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,64 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,57 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen