Polijstwals (Vilt) MED

Artikelnummer: 568495 MED
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schuurmiddeldrager Vilt
Hardheidsgraad middel
Wals-⌀ 100 mm
Walsbreedte 100 mm
Boring-⌀ 19 mm
Aanbevolen toerental 1.900 min-1
Producttype Polijstwals

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568495 MED
EAN/GTIN 4045197890757
Nummer fabrikant 568495 MED

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Waaiervormig geplaatst vilt. Afmetingen ⌀ 100×100 mm, boring-⌀ 19 mm met meervoudige spiebaan.

Toepassing:

Polijsten van grote oppervlakken, met verhoogde flexibiliteit en aanpassing aan contouren. Door de middelharde en zachte uitvoering na elkaar te gebruiken, kunnen zeer fijne spiegelglansoppervlakken worden verkregen.

Tip:

Viltpolijstwalsen moeten in combinatie met slijp- en polijstpasta’s als nr. 552250 / 555740 worden gebruikt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen