H600 WXCU 080612HP IC380 Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges for Fast Feed Machining

Artikelnummer: 5681450
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FEEDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5681450
EAN/GTIN 7291075237146
Nummer fabrikant 5681450
L-nummer L23970 82

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 8,8 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat lengte (INSL) 8,8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,8 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,86 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,34 mm/tand
  • Aantal snijkanten 6

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen