EFPI-E4CF 625-1.2C625R13 IC903 Volhardmetalen frezen met spaanafsplitsende snijkanten, variabele spoed en voorrand met grote radius

Artikelnummer: 5680941
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5680941
EAN/GTIN 7291075286953
Nummer fabrikant 5680941
L-nummer L24180 2224

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC) 5/8″, decimaal equivalent 0,625″, Diepte van snede maximum (APMX) 0,031″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-1/2″, Shank Type Round

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Hoekradius (RE): 0,13″
  • Snijdiameter (DC): 5/8″
  • Decimaal equivalent: 0,625″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,031″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 38 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,023 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen