Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 8-voudig + 1 120

Artikelnummer: 567755 120

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,85 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 0,71 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.583 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 120
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 150 mm
Aantal afzuiggaten 9
Aandrijfmachine Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567755 120
EAN/GTIN 4002748776748
Nummer fabrikant 177674

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier, korrel 40 tot 180) resp. Starcke 544 C3K (korrel 240 − 800, stearaatcoating) met hoge sterkte en dichte spreiding.
Hoge schuurprestaties door speciaal behandeld korund (A).
De achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en zelfhechtend voor snel wisselen van de schijf.
Met 9-voudige perforatie voor Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 met afzuiging.

Toepassing:

Universeel te gebruiken voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.
Op excenterschuurmachines met klitsteunschijf bijv. nr. 567885 / 567990. Maximale omtreksnelheid 40m/s.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 8-voudig + 1 120

Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 8-voudig + 1 120

op aanvraag
Op voorraad
3.583 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 0,85
vanaf 50  Stuks
€ 0,71
op aanvraag
Op voorraad
9.029 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 0,52
vanaf 100  Stuks
€ 0,43
op aanvraag
Op voorraad
478 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 0,72
vanaf 50  Stuks
€ 0,60
op aanvraag
Op voorraad
1.753 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 0,71
vanaf 100  Stuks
€ 0,59
Aandrijfmachine Excenterschuurmachine Excenterschuurmachine Excenterschuurmachine
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Korrelgrootte 120 120 120 120
Maximale omtreksnelheid 40 40 40 40
Schijf-⌀ 150 150 150 150
Slijpmiddelaanduiding A A A A
Producttype Klitschijf Klitschijf Klitschijf Klitschijf