{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 120 | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 150 mm | |
Aantal afzuiggaten | 15 | |
Aandrijfmachine | Excenterschuurmachine | |
Maximale omtreksnelheid | 40 m/s | |
Producttype | Klitschijf |
Artikelnummer | 567790 120 | |
EAN/GTIN | 4045197526434 | |
Nummer fabrikant | 567790 120 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disque abrasif auto-agrippant (A) 15 perforations 120
op aanvraag
Op voorraad
6.185 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
0,52 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
100
Stuks
0,43 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.283 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
0,70 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
100
Stuks
0,58 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Machine motrice | Excenterschuurmachine | Ponceuse excentrique |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 | < 0,1 |
Grain | 120 | 120 |
Vitesse de rotation maximale | 40 | 40 |
⌀ disque | 150 | 150 |
Abréviation de l'abrasif | A | A |
Type de produit | Klitschijf | Disque abrasif auto-agrippant |