S845 SNMU 1806ANR-MM IC830 Square Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Artikelnummer: 5668858
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668858
EAN/GTIN 7291075360707
Nummer fabrikant 5668858
L-nummer L23910 492

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 8 mm, snijinzetstuklengte (INSL) 3,5 mm, snijinzetstukdikte (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 3,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen