SOF45WG D200-10-60-R26 Heavy Duty 45° Face Mills Carrying Wedge Clamped Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3107121
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107121
EAN/GTIN 7291075379822
Nummer fabrikant 3107121
L-nummer L23980 150

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 218,8 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 180 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 204,1 mm
  • Diameter (DC/DCX) 218,8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 218,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 180 mm
  • Voer de naam (MIID) ONMU 100816-N-HL in
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 44 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.