SOF45 D10.0-12-2.50-R26 Zware 45° vlakfrezen voor vierkante of achthoekige dubbelzijdige beitelplaatjes met 8/16 snijranden

Artikelnummer: 3106623
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106623
EAN/GTIN 7291075317091
Nummer fabrikant 3106623
L-nummer L23980 1878

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 2-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 10.905″, Cutting item Count (CICT) 12, Hub diameter (DHUB) 5,32″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

  • 0,433
  • Aanspandoorsnede: C
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 10.16″
  • snijdiameter (DC/DCX): 10.905″
  • snijdiameter maximum (DCX)″: 10.905″
  • snijrichting (APhand): Rechterhand
  • snijpunt (Cutting item (Cutting item): Max. Diameter: 12
  • diameter: 12DUB): 12DUB): 12DUB) 5,32″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 44 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen