MM ECF60-08/250-6T15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Artikelnummer: 5668617
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668617
EAN/GTIN 7291075173642
Nummer fabrikant 5668617
L-nummer L24060 299

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, interface-eigenschappen T15, diameter snijkanten (DC) 8 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 14 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 42,6 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Functies van interfaces T15
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Functionele lengte (LF) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 42,6 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 60 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen