SEMT 140405ATR IC5400 Positive Square Inserts for General Soft and Clean Cutting

Artikelnummer: 5668054
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIOCTO
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668054
EAN/GTIN 7291075345803
Nummer fabrikant 5668054
L-nummer L24170 127

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 5,5 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 14,2 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,95 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,95 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,12 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles